Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BAKRENA PODLOŽKA - 19X26X2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0464141001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 19 mm
    Zunanji premer 26 mm
    DEBELINA 2 mm
    Material Baker
    Primerno za proizvajalca vozil Volvo
    Ustreza originalni številki rezervnega dela Volvo: 18818-5
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 19 mm
    Zunanji premer 26 mm
    DEBELINA 2 mm
    Material Baker
    Primerno za proizvajalca vozil Volvo
    Ustreza originalni številki rezervnega dela Volvo: 18818-5