Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-TESARSKA-DIN1052-(A2K)-27X105X8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 045127
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 27 mm
    Zunanji premer 105 mm
    DEBELINA 8 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    DIN Podloge za lesene priključke
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 27 mm
    Zunanji premer 105 mm
    DEBELINA 8 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    DIN Podloge za lesene priključke
    Izjava o zmogljivosti (EU-CPR) Ne