Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    POLDOŽKA-VZM.-DIN127-B-(A2K)-7/16"

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0442716
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Mehansko nanesena pocinkana prevleka
    Notranji premer 7/16 in
    Zunanji premer 19,71 mm
    DEBELINA 2,77 mm
    Višina 3,96 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Mehansko nanesena pocinkana prevleka
    Notranji premer 7/16 in
    Zunanji premer 19,71 mm
    DEBELINA 2,77 mm
    Višina 3,96 mm