Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VAROVALNI OBROČEK-BO-DIN472-J-72X2,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 043972
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za luknje 72 mm
    Primerno za premer utorov 75 mm
    Zunanji premer 76,5 mm
    Širina oči 7,8 mm
    Širina 6,4 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za luknje 72 mm
    Primerno za premer utorov 75 mm
    Zunanji premer 76,5 mm
    Širina oči 7,8 mm
    Širina 6,4 mm
    DEBELINA 2,5 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da