Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SEGER OBR.-DIN472-J-55X2,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 043955
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za luknje 55 mm
    Primerno za premer utorov 58 mm
    Zunanji premer 59,2 mm
    Širina oči 6,8 mm
    Širina 5 mm
    DEBELINA 2 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za luknje 55 mm
    Primerno za premer utorov 58 mm
    Zunanji premer 59,2 mm
    Širina oči 6,8 mm
    Širina 5 mm
    DEBELINA 2 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da