Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SEGER OBROČ472 ZA SVED. 23X1,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 043923
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za luknje 23 mm
    Primerno za premer utorov 24,1 mm
    Zunanji premer 24,6 mm
    Širina oči 4,2 mm
    Širina 2,5 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za luknje 23 mm
    Primerno za premer utorov 24,1 mm
    Zunanji premer 24,6 mm
    Širina oči 4,2 mm
    Širina 2,5 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Standardi DIN 472
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Obrazec Tip J
    Skladno z RoHS Da