Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VAROVALNI OBROČEK-DIN471-A-23X1,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 043823
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za gredi 23 mm
    Primerno za premer utorov 22 mm
    Notranji premer 21,5 mm
    Širina oči 4,3 mm
    Širina 2,9 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Standardi DIN 471
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za gredi 23 mm
    Primerno za premer utorov 22 mm
    Notranji premer 21,5 mm
    Širina oči 4,3 mm
    Širina 2,9 mm
    DEBELINA 1,2 mm
    Standardi DIN 471
    Oblikovanje Standardna zasnova
    Material Vzmetno jeklo
    Površina PHRG || Fosfatirano + naoljeno ali namazano | Fosfatirano
    Skladno z RoHS Da