Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA VALOVITA-K5-51,0X61,0X0,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0436900052
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 51,0 mm
    Zunanji premer 61,0 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 51,0 mm
    Zunanji premer 61,0 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden