Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA KROŽNA DIN2093-A-41,0X80,0X4,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0436804140
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Notranji premer 41 mm
    Zunanji premer 80 mm
    DEBELINA 4,0 mm
    Višina 6,2 mm
    Standardi EN 16983
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Fosfatiran
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Notranji premer 41 mm
    Zunanji premer 80 mm
    DEBELINA 4,0 mm
    Višina 6,2 mm
    Standardi EN 16983
    Material Vzmetno jeklo
    Površina Fosfatiran
    Skladno z RoHS Da