Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA ZOB OBLI.-DIN6798-D25,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 042924
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 24 mm
    Notranji premer 25 mm
    Zunanji premer 38 mm
    Višina 4,5 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip A
    Oblikovanje Zunanji zob
    DIN Nazobčane podložke
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 24 mm
    Notranji premer 25 mm
    Zunanji premer 38 mm
    Višina 4,5 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Obrazec Tip A
    Oblikovanje Zunanji zob
    DIN Nazobčane podložke