Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-DIN988-3X6X0,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0425030605
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 988
    Notranji premer 3 mm
    Zunanji premer 6 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 988
    Notranji premer 3 mm
    Zunanji premer 6 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da