Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA SAMOVAR.-DIN6797-D3,2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04233
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 3 mm
    Notranji premer 3,2 mm
    Zunanji premer 6 mm
    Višina 0,8 mm
    DEBELINA 0,4 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Zobata podložka, zunanji zob
    Oblikovanje Zunanji zob
    DIN Nazobčane podložke
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 3 mm
    Notranji premer 3,2 mm
    Zunanji premer 6 mm
    Višina 0,8 mm
    DEBELINA 0,4 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Zobata podložka, zunanji zob
    Oblikovanje Zunanji zob
    DIN Nazobčane podložke