Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-DIN9021-PA-D4,3

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 042104
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 4 mm
    Notranji premer 4,3 mm
    Zunanji premer 12 mm
    DEBELINA 1 mm
    Standardi DIN 9021
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Površina Navaden
    Oblikovanje Z velikim zunanjim premerom
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 4 mm
    Notranji premer 4,3 mm
    Zunanji premer 12 mm
    DEBELINA 1 mm
    Standardi DIN 9021
    Material PA 6.6 - Poliamid 6.6
    Površina Navaden
    Oblikovanje Z velikim zunanjim premerom
    Skladno z RoHS Da