Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-DIN9021-A2-D20,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 041918
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 18 mm
    Notranji premer 20 mm
    Zunanji premer 56 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi DIN 9021
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Oblikovanje Z velikim zunanjim premerom
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 18 mm
    Notranji premer 20 mm
    Zunanji premer 56 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi DIN 9021
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Oblikovanje Z velikim zunanjim premerom
    Skladno z RoHS Da