Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA-DIN988-A2-6X12X0,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 041590605
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 988, WN 988
    Notranji premer 6 mm
    Zunanji premer 12 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 988, WN 988
    Notranji premer 6 mm
    Zunanji premer 12 mm
    DEBELINA 0,5 mm
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da