Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA KONTAKTNA ZOBATA-(MZN)-D12,4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 04130012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 12 mm
    Notranji premer 12,4 mm
    Zunanji premer 24 mm
    DEBELINA 1,6 mm
    Material Jeklo
    Min./max. Vickersova trdota, HV 420-520 HV
    Površina Mehansko nanesena pocinkana prevleka
    Drugi standard Kontaktni diski
    Oblikovanje Stik z zobmi
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 12 mm
    Notranji premer 12,4 mm
    Zunanji premer 24 mm
    DEBELINA 1,6 mm
    Material Jeklo
    Min./max. Vickersova trdota, HV 420-520 HV
    Površina Mehansko nanesena pocinkana prevleka
    Drugi standard Kontaktni diski
    Oblikovanje Stik z zobmi