Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA DIN125-A-140HV-A4-D31,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 041230
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 30 mm
    Obrazec Tip A
    Notranji premer 31 mm
    Zunanji premer 56 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi DIN 125
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 30 mm
    Obrazec Tip A
    Notranji premer 31 mm
    Zunanji premer 56 mm
    DEBELINA 4 mm
    Standardi DIN 125
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za 0 - se ne uporablja