Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠ.PODLO.-DIN6885-C45K-A-12X8X150

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 041012 150
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 12 mm
    Višina 8 mm
    Dolžina 150 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    DIN Vzporedne tipke
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Širina 12 mm
    Višina 8 mm
    Dolžina 150 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    DIN Vzporedne tipke
    Skladno z RoHS Da