Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽKA DISTANČNA-DIN6885-C45K-A-5X5X18

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0410050518
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 5 mm
    Višina 5 mm
    Dolžina 18 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    DIN Vzporedne tipke
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Širina 5 mm
    Višina 5 mm
    Dolžina 18 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Obrazec Tip A
    DIN Vzporedne tipke
    Skladno z RoHS Da