Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    RAVNA PODLOŽKA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D33,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 040732
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 32 mm
    Obrazec Tip B
    Notranji premer 33 mm
    Zunanji premer 60 mm
    DEBELINA 5 mm
    Standardi DIN 125
    Material Jeklo
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 32 mm
    Obrazec Tip B
    Notranji premer 33 mm
    Zunanji premer 60 mm
    DEBELINA 5 mm
    Standardi DIN 125
    Material Jeklo
    Vickersova trdota, HV 140 HV
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Primerno za 0 - se ne uporablja