Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PRSTANASTA MATICA-M6

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 039596
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Notranji premer 20 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Premer kontaktne površine 20 mm
    Material C15E (1.1141)
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Nosilnost 80 kg
    Nazivni premer 6 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Notranji premer 20 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Premer kontaktne površine 20 mm
    Material C15E (1.1141)
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Nosilnost 80 kg
    Nazivni premer 6 mm
    Skladno z RoHS Da