Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA OČESNA-DIN582-C15E--M30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 03959030
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Notranji premer 60 mm
    Zunanji premer 108 mm
    Premer kontaktne površine 65 mm
    Material C15E (1.1141)
    Površina Navaden
    Nosilnost 3200 kg
    Nazivni premer 30 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Notranji premer 60 mm
    Zunanji premer 108 mm
    Premer kontaktne površine 65 mm
    Material C15E (1.1141)
    Površina Navaden
    Nosilnost 3200 kg
    Nazivni premer 30 mm
    Skladno z RoHS Da