Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA S PRIROBNICO-AEDIN6923-8-SW21-(A2K)-M14

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0394014
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M14
    Višina 14 mm
    Premer prirobnice 29,9 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 21 mm
    Standardi DIN 6923 podobno
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Pitch 2 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M14
    Višina 14 mm
    Premer prirobnice 29,9 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 21 mm
    Standardi DIN 6923 podobno
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Pitch 2 mm
    Skladno z RoHS Da