Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA PRIVARILNA-A-M4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 03854
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Zunanji premer 5 mm
    Višina 6,0 mm
    Širina 9 mm
    Dolžina 17 mm
    DEBELINA 0,9 mm
    Število izboklin zvara 2 KOSA
    Standardi WN 385-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Področje uporabe Primerno za varjenje
    Oblikovanje Visoka oblika
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Zunanji premer 5 mm
    Višina 6,0 mm
    Širina 9 mm
    Dolžina 17 mm
    DEBELINA 0,9 mm
    Število izboklin zvara 2 KOSA
    Standardi WN 385-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Področje uporabe Primerno za varjenje
    Oblikovanje Visoka oblika
    Skladno z RoHS Da