Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA PRIVARILNA-A-M12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 038512
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Zunanji premer 14,3 mm
    Višina 12,5 mm
    Širina 20,5 mm
    Dolžina 29 mm
    DEBELINA 2,2 mm
    Število izboklin zvara 4 KOSI
    Standardi WN 385-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Področje uporabe Primerno za varjenje
    Oblikovanje Visoka oblika
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Zunanji premer 14,3 mm
    Višina 12,5 mm
    Širina 20,5 mm
    Dolžina 29 mm
    DEBELINA 2,2 mm
    Število izboklin zvara 4 KOSI
    Standardi WN 385-2
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Področje uporabe Primerno za varjenje
    Oblikovanje Visoka oblika
    Skladno z RoHS Da