Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-WN6334-6-3,0D-SW13-M8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0369999108
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Višina 24 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Standardi WN 6334
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 6
    Površina Navaden
    Širina čez vogale 14,38 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Višina 24 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Standardi WN 6334
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 6
    Površina Navaden
    Širina čez vogale 14,38 mm
    Skladno z RoHS Da