Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW30-TR20X4

    Šestkotna matica v skladu z WN 6330-1 s trapeznim navojem v skladu z DIN 103.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0369981204
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Toleranca navoja 7H v skladu z DIN 103

    • Golo jeklo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR20 x 4
    Višina 30 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 30 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
    *
    *
    *

    Toleranca navoja 7H v skladu z DIN 103

    • Golo jeklo
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR20 x 4
    Višina 30 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 30 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj