Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6KT-S PRIR.-DIN6331-10-1,5D-SW36-(A2K)-M24

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 036980024
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Višina 36 mm
    Premer ovratnika 45 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 36 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 10
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Z ovratnikom
    Pitch 3 mm
    Standardi DIN 6331
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Debelina prirobnice 6 mm
    Širina čez vogale 39,98 mm
    Nazivni premer 24 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Višina 36 mm
    Premer ovratnika 45 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 36 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 10
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Z ovratnikom
    Pitch 3 mm
    Standardi DIN 6331
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Debelina prirobnice 6 mm
    Širina čez vogale 39,98 mm
    Nazivni premer 24 mm
    Skladno z RoHS Da