Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6KT-S PRIROB.-DIN6926-8-(A2K)-M10

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 036899910
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Višina 13,5 mm
    Premer prirobnice 21,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 15 mm
    Standardi DIN 6926
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Višina 13,5 mm
    Premer prirobnice 21,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 15 mm
    Standardi DIN 6926
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da