Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA OKRASNA -DIN1587-A2-SW24-M16

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 034816
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 1587
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Okrogla stran
    Oblikovanje Brez podrezovanja, Visoka oblika
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Višina 28 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Višina šestkotnika 13 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 1587
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Okrogla stran
    Oblikovanje Brez podrezovanja, Visoka oblika
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Višina 28 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    Višina šestkotnika 13 mm