Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA KRILNA-DIN315-D-A2-M12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 03440012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Višina krila 32 mm
    Širina krila na matici 65 mm
    Premer kontaktne površine 23 mm
    Višina matice 10 mm
    Standardi DIN 315
    Obrazec Nemški tip
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Višina krila 32 mm
    Širina krila na matici 65 mm
    Premer kontaktne površine 23 mm
    Višina matice 10 mm
    Standardi DIN 315
    Obrazec Nemški tip
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da