Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6KT-DIN934-A4-SW46-M30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 032630
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Višina 24 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
    Standardi DIN 934
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Višina 24 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
    Standardi DIN 934
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da