Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Prijava
Trgovine
Svetovanje
Akcijski seti
Seti-Tehnična kemija
Seti-Avto industrija
Seti-Električno in baterijsko orodje
Seti-Lesna industrija
Seti-Nega jeklenega konjička
Seti-Obdelava materialov
Seti-Pritrdilna in sidrna tehnika
Seti-Ročno orodje
Seti-Zaščitna oprema
Zaščita pri delu
Zaščita delovnega prostora
Varovalni trakovi
Varovalne verige
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Znaki
View All
Osebna nega
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Izdelki prve pomoči
Prva pomoč
Osebna varovalna oprema
Zaščita dihal
Zaščita oči/obraza
Zaščitna oprema za delo na višini
Zaščita sluha
View All
Zaščitna oblačila
Delovna oblačila
Dodatki za delovna oblačila
Zaščitna obutev
Zaščitna obutev
Profesionalna zašćitna obutev
Dodatki za obutev
Kemično tehnični proizvodi
Sistemi za polnjenje doz
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Tesnila
Karoserijske tesnilne mase
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Lepilni trakovi
Pokrivni lepilni trakovi
Tesnilni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
View All
Lepila
Lepila za les
Karoserijska lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
Konstrukcijska lepila
View All
Površinska zaščita , premazi
Pokrivne Folije
Pokrivni papirji
Barvno označevanje
Polinilni izdelki
View All
Čiščenje in čistila
Razkužila
Zunanje čiščenje vozil
Notranje čiščenje vozil
Čistila za delavnice in gospodinjstva
View All
Maziva in odstranjevalci rje
Strojna maziva
Drsna maziva
Maziva za živilsko industrijo
Motorna in hidravlična olja
View All
Servisni kemični izdelki
Aditivi
Kemični izdelki za zavore
Kemični izdelki za elektriko
Kemični izdelki za klime
View All
Gradbena kemija
Hidroizolacija
Gradbene barve
Temeljni Premazi
Izravnalne mase
View All
Ročno orodje
Snemalci
Zunanji izvlekači
Notranji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemlani izvlekači
Orodja za označevanje
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Orodje za izvlek
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Orodje za gradbišča
Vzovdne palice
Gradbene ščetke
Vedra in posode
Orodje za keramičarje
View All
Nastavki in dodatki
Seti nastavkov
Držala za nastavke
Nastavki
Kaljeni nastavki
View All
Popravilo navojev
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Orodja za karoserijo
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Karoserijske pile
Karoserijske klešče
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Ročaji za orodja
Metle
Grablje
Lopate in strgala
Specialno KFZ orodje
Orodje za popravilo izpušnega sistema
Orodje za zavore
Orodje za šasijo
Orodje za hladilnike
View All
Kovičenje
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Udarno orodje
Sekire
Dleta
Kladiva
Ročne dlete
View All
Izvijači
Izvijači
Izvijači za finomehanike
T-ročaj izvijači
Seti izvijačev
View All
Viličasti in obročni ključi
Dvojni viličasti ključi
Dvojni obročasti ključi
Dvojni natični ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Seti ročnega orodja
Seti ročnega orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Kovinski zaboji za hranjenje setov ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Ročna povrtala
Ročne ščetke
Ročne pile
Ročni obliči
View All
Vpenjalno orodje
Primeži
Francoski ključi
Spone
Sprinklerji
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Nasadni ključi
Račne 1/2"
Račne 1/4"
Račne 3/4"
Račne 3/8"
View All
Orodja za rezanje
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za obdelavo
Zidarske žlice
Čopiči
Gladilke
Lopatice
View All
Klešče in pincete
Izolirne klešče
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Spenjalne klešče
Škarje
View All
Metle
Metle
Ročaji
Krtače
601003 IN 601003
Specialno orodje za vozila
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
Druga orodja za vozila
Orodja za hladilnike vozil
View All
Orodje za kable
Orodja za motorje gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za kolesa tovornih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Odstranjevalci kablov
Izolirne klešče
Posebna orodja za kolesa
Orodja za pogon kolesa
Posebna orodja za e-kolesa
Material za predelavo
Svedri in dleta
Svedri za fasade
Svedri za les
Svedri za kovino
Svedri za opaž
View All
Žičnate krtače
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za satinirne busilke
Ščetke za kotne brusilke
Rezkanje
Rezkarji
Rezkalni čepi
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Pripomočki za vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Žage
Listi za tračne žage
Listi za krožne žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za strojne žage
View All
Brušenje in poliranje
Brusni material v listih
Lamelne brusne plošče
Polirni sistemi
Sistemi za brušenje cevi
View All
Grezila
Ravna grezila
Stožčasta grezila
Luknjači
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Diamantne rezalne plošče
Abrazivne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Material Za Obdelavo, Seti
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Milling (7513)
Cutter, wood (751301)
Cutter, metal (751302)
Milling bits (751303)
Končni rezkar za točkovno varjenje
Reamers (7515)
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Baterijski stroji
Baterijsko orodje za kartuše
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Baterijsko orodje za kovičenje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Pnevmatski vrtalniki
Pnevmatske dlete
Pnevmatsko orodje za zabijanje žičnikov
Pnevmatsko orodje za kovičenje
View All
Elektro stroji
Električni vrtalniki in dlete
Električni vrtalniki in kladiva
Električni rezkalni stroji
Električne pištole za vroče lepljenje
View All
Splošni dodatki za stroje
Priključni kabli
Vrtalne in vpenjalne glave
Kovčki za orodja
Dodatki za orodja
View All
Delovna oprema
Delovne luči, baterije in polnilci
Baterije
Delovne luči
Polnilci
Polnilci
View All
Delovni vozički
Zaščitne folije
Snemalci vzmeti
Montažni pripomočki
Delovne mize
View All
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Varovanje tovora
Prevažanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Sistem za označevanje
Sistem za označevanje
Označevalci
Oprema za avto delavnice
Protizdrsne preproge
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
Zaščitne folije
View All
Zaboji
Zaboji iz aluminija
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz plastike
Regalni sistemi
Dozirniki izdelkov v kolutih Orsy 10
Dodatki za dozirnike izdelkov v kolutih Orsy 10
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Zaboji za orodje
Kovčki za orodje
Torbice za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Oprema za dvigalke
Winden
Zračne napeljave
Spojke za zrak
Razpršilci
Postaje
Pnevmatske cevi
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Varnostne omare za nevarne izdelke
Lovilne posode za nevarne snovi
Zračne napeljave- avtomatizirane
Dokumentacija za administracijo
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Valovite lepenke
Servisna oprema za klimatizacijo
Naprave za servisiranje klimatskih enot v vozilih
Dvižna ploščad
Dvižna ploščad
2017
2024
WK202401
WK 2020
Sistemska oprema
Sistemi za omare
Sistemi za delovne mize
Elementi za sisteme
Profilni sistemi WAPS (2018)
Upravljanje z viri (2032)
Avtomobilski deli
KFZ elektrika
Električni adapterji za motorna vozila
Akumulatorji za motorna vozila
Osvetlitev motornih vozil
Žarnice za tovorna vozila 24V
View All
KFZ deli
Izpušni sistemi za motorna vozila
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Deli zavornega sistema, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Pomagala za vleko motornih vozil
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Nalepke, motorna vozila
Splošni dodatki, motorna vozila
View All
KFZ klimatehnika
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Objemke, enoušesne
Cevne objemke/nosilci
Cevne objemke/nosilci, dodatki
Cevne objemke
View All
Varilna tehnika
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Varilne palice
Trde zlitine
Varilne žice
Varilne elektrode
View All
Spajkanje
Kemični izdelki za cinjenje
Orodje za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Orodje za varjenje
Pripomočki za varjenje
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
View All
Merilna tehnika
Merilni inštrumenti
Temperaturni merilni inštrumenti
Elektronski merilniki
Stopenjski Merilniki
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Merilni listi
Ročni merilniki dolžine
Laserski merilniki dolžine
Dodatki za lasersko tehniko
View All
Pritrdilna tehnika
Pokrivni in tesnilni čepki
Pokrivni čepki
Zaščitni čepi in ohišja
Zamaški
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Vijaki za pločevino
Samovrtalni vijaki
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Podložke za vijake za strehe
View All
Tesnilni elementi
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Seti raznih povezovalnih elementov
Seti z maticami in podložkami
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Mešani seti s pritrdilnimi elemetni
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Splošna montaža lesnih elementov
Sidra
Izdelki za popravilo lesa
Povezovanje lesnih spojev
Lesena sidra in spojne lamele
View All
Vijaki za les, gips in PVC
Vijaki za izdelavo in montažo oken
Ostali vijaki za les
Vijaki za les in vložke
Vijaki za iverne plošče
View All
Sponke in žeblji
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Splošni strojni elementi
Vzmeti
Spojni zglobi
Žlebičasti zatiči
Mozniki
View All
Metrični vijaki
Očesni vijaki
Vijaki z ravno glavo
Vijaki s polkrožno glavo
Krilasti vijaki
View All
Matice
Privarilne matice
Pločevinaste in kvadratne matice
Vtisne matice
Krilate matice
View All
Zakovice
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Podložke
Distančne podložke
Nazobčene podložke
Gumijaste in plastične podložke
Podporne podložke
View All
Varovalni elementi
Vzmetne podložke
Vzmetne podložke
Varnostne nazobčane podložke
Kombinirana zobate vzmetne in druge podložke
View All
Drugi vezni elementi
Žice za vezanje
Zatiči
Kljuke
Vzmetni in preklopni zatiči
View All
Verige in zanke
Verige in pripomočki
Zanke
351803
Popravilo in ojačitev navojev
Žični vložki za popravilo naojev
Priključki za profilne sisteme
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Direktna montaža
Direktna montaža
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Dodatki za direktno montažo jeklo + beton (400304)
Sidrna tehnika
Pritrdilna tehnika
AMO-Max odmična montaža
Odmične montaže Light
Plastični vložki
Kovinski vložki
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Sistemi za sidranje
Patronski sistemi (ampule)
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Plastični Vložki, Votli Strop
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
450703
Pritrjevanje okvirjev
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Pritrdila za težke obremenitve
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kasnejše povezava armaturnega železa
Sistemi za naknadno povezovanje armature
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Kovinska sidra za težke obremenitve
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Visoko zmogljiva sidra za razpokan beton
Vijačna sidra za razpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Sistem montaže z distančniki
Sidranje na izolacijo
Požarna zaščita
Strukturna požarna zaščita
Protipožarne Tesnilne Mase
Vodovod, ogrevanje in klima
Pritrjevanje SOK
Konzole
Ventilacijske komponente
Montažni profili
Pripomočki za montažne profile
View All
Montaža SOK
Plastične Armature Za Odvod
Montaža na keramiko
Oznake za sanitar, ogrevanje in klimo
Lepila Za Izolacijske Materiale
View All
Pipe, tuši in sanitarna oprema
Tuši za prho
Elektro inštalacije
Elektro inštalacijski material
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
Elektro inštalacijske cevi
Notranji elektro materiali
View All
Elektro priključki
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Kabelske vezice in pripomočki
Pritrjevanje električnih kablov
Kablske uvodnice
Sistemi za navijanje kablov
View All
Elektro izolacijski material
Izolacijske cevi
Termo skrčke
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Kabelski tulci
Kabelski končniki za vezanje
Kabelski končniki za stiskanje
Lestenčne spojke
View All
Razsvetljava
Svetila
Stikala In Doze
Transformatorji
Notranja svetila
Elektromontaža
Distančniki
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Izdelki za gradbeništvo
Tesnjenje strehe
Zaščita robov
Zaščita slemena
Strešne folije
Parozaporne folije
Prezračevanje strehe
Zaščitni trakovi
Varnost v cestnem prometu
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Vezni elementi za les
Vezniki za les
Fasade in toplotne izolacije
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Okna in vrata
Montaža oken in vrat
Montažni materiali za streho
Vezniki
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Izdelki za streho
Nadomestne folije za žlebove
Robne zaščite pred ptiči
Sončne elektrarne
Izdelki za gradbišča
Opažna dela
Delovna oprema za gradbišča
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Izdelki za suhomontažo
Cevi in pribor
Cevi
Industrijske spojke
Izdelovanje terase
Gradnja terase
Stopnišča
Zvočna izolacija
Zvočna izolacija
Zategovalci cevi in drugi
Cevi
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Zategovalci cevi
Cevne objemke, nameščene na vzmet
Cevne objemke, brez vijakov
Ušesni zategovalci
View All
Menu
Online-Shop
intelisale.smartmegamenu.responsivemenu.back
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Prijava
Trgovine
Svetovanje
Akcijski seti
Back
Seti-Tehnična kemija
Seti-Avto industrija
Seti-Električno in baterijsko orodje
Seti-Lesna industrija
Seti-Nega jeklenega konjička
Seti-Obdelava materialov
Seti-Pritrdilna in sidrna tehnika
Seti-Ročno orodje
Seti-Zaščitna oprema
Zaščita pri delu
Back
Zaščita delovnega prostora
Back
Varovalni trakovi
Varovalne verige
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Znaki
View All
Osebna nega
Back
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Izdelki prve pomoči
Back
Prva pomoč
Osebna varovalna oprema
Back
Zaščita dihal
Zaščita oči/obraza
Zaščitna oprema za delo na višini
Zaščita sluha
View All
Zaščitna oblačila
Back
Delovna oblačila
Dodatki za delovna oblačila
Zaščitna obutev
Back
Zaščitna obutev
Profesionalna zašćitna obutev
Dodatki za obutev
Kemično tehnični proizvodi
Back
Sistemi za polnjenje doz
Back
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Tesnila
Back
Karoserijske tesnilne mase
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Lepilni trakovi
Back
Pokrivni lepilni trakovi
Tesnilni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
View All
Lepila
Back
Lepila za les
Karoserijska lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
Konstrukcijska lepila
View All
Površinska zaščita , premazi
Back
Pokrivne Folije
Pokrivni papirji
Barvno označevanje
Polinilni izdelki
View All
Čiščenje in čistila
Back
Razkužila
Zunanje čiščenje vozil
Notranje čiščenje vozil
Čistila za delavnice in gospodinjstva
View All
Maziva in odstranjevalci rje
Back
Strojna maziva
Drsna maziva
Maziva za živilsko industrijo
Motorna in hidravlična olja
View All
Servisni kemični izdelki
Back
Aditivi
Kemični izdelki za zavore
Kemični izdelki za elektriko
Kemični izdelki za klime
View All
Gradbena kemija
Back
Hidroizolacija
Gradbene barve
Temeljni Premazi
Izravnalne mase
View All
Ročno orodje
Back
Snemalci
Back
Zunanji izvlekači
Notranji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemlani izvlekači
Orodja za označevanje
Back
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Orodje za izvlek
Back
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Orodje za gradbišča
Back
Vzovdne palice
Gradbene ščetke
Vedra in posode
Orodje za keramičarje
View All
Nastavki in dodatki
Back
Seti nastavkov
Držala za nastavke
Nastavki
Kaljeni nastavki
View All
Popravilo navojev
Back
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Orodja za karoserijo
Back
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Karoserijske pile
Karoserijske klešče
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Back
Ročaji za orodja
Metle
Grablje
Lopate in strgala
Specialno KFZ orodje
Back
Orodje za popravilo izpušnega sistema
Orodje za zavore
Orodje za šasijo
Orodje za hladilnike
View All
Kovičenje
Back
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Udarno orodje
Back
Sekire
Dleta
Kladiva
Ročne dlete
View All
Izvijači
Back
Izvijači
Izvijači za finomehanike
T-ročaj izvijači
Seti izvijačev
View All
Viličasti in obročni ključi
Back
Dvojni viličasti ključi
Dvojni obročasti ključi
Dvojni natični ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Seti ročnega orodja
Back
Seti ročnega orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Kovinski zaboji za hranjenje setov ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Back
Ročna povrtala
Ročne ščetke
Ročne pile
Ročni obliči
View All
Vpenjalno orodje
Back
Primeži
Francoski ključi
Spone
Sprinklerji
Back
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Nasadni ključi
Back
Račne 1/2"
Račne 1/4"
Račne 3/4"
Račne 3/8"
View All
Orodja za rezanje
Back
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za obdelavo
Back
Zidarske žlice
Čopiči
Gladilke
Lopatice
View All
Klešče in pincete
Back
Izolirne klešče
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Spenjalne klešče
Škarje
View All
Metle
Back
Metle
Ročaji
Krtače
601003 IN 601003
Specialno orodje za vozila
Back
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
Druga orodja za vozila
Orodja za hladilnike vozil
View All
Orodje za kable
Back
Orodja za motorje gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za kolesa tovornih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Back
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Back
Odstranjevalci kablov
Izolirne klešče
Posebna orodja za kolesa
Back
Orodja za pogon kolesa
Posebna orodja za e-kolesa
Material za predelavo
Back
Svedri in dleta
Back
Svedri za fasade
Svedri za les
Svedri za kovino
Svedri za opaž
View All
Žičnate krtače
Back
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za satinirne busilke
Ščetke za kotne brusilke
Rezkanje
Back
Rezkarji
Rezkalni čepi
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Back
Pripomočki za vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Žage
Back
Listi za tračne žage
Listi za krožne žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za strojne žage
View All
Brušenje in poliranje
Back
Brusni material v listih
Lamelne brusne plošče
Polirni sistemi
Sistemi za brušenje cevi
View All
Grezila
Back
Ravna grezila
Stožčasta grezila
Luknjači
Back
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Back
Diamantne rezalne plošče
Abrazivne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Material Za Obdelavo, Seti
Back
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Milling (7513)
Back
Cutter, wood (751301)
Cutter, metal (751302)
Milling bits (751303)
Končni rezkar za točkovno varjenje
Reamers (7515)
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Baterijski stroji
Back
Baterijsko orodje za kartuše
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Baterijsko orodje za kovičenje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Back
Pnevmatski vrtalniki
Pnevmatske dlete
Pnevmatsko orodje za zabijanje žičnikov
Pnevmatsko orodje za kovičenje
View All
Elektro stroji
Back
Električni vrtalniki in dlete
Električni vrtalniki in kladiva
Električni rezkalni stroji
Električne pištole za vroče lepljenje
View All
Splošni dodatki za stroje
Back
Priključni kabli
Vrtalne in vpenjalne glave
Kovčki za orodja
Dodatki za orodja
View All
Delovna oprema
Back
Delovne luči, baterije in polnilci
Back
Baterije
Delovne luči
Polnilci
Polnilci
View All
Delovni vozički
Back
Zaščitne folije
Snemalci vzmeti
Montažni pripomočki
Delovne mize
View All
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Back
Varovanje tovora
Prevažanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Sistem za označevanje
Back
Sistem za označevanje
Označevalci
Oprema za avto delavnice
Back
Protizdrsne preproge
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
Zaščitne folije
View All
Zaboji
Back
Zaboji iz aluminija
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz plastike
Regalni sistemi
Back
Dozirniki izdelkov v kolutih Orsy 10
Dodatki za dozirnike izdelkov v kolutih Orsy 10
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Back
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Back
Zaboji za orodje
Kovčki za orodje
Torbice za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Oprema za dvigalke
Back
Winden
Zračne napeljave
Back
Spojke za zrak
Razpršilci
Postaje
Pnevmatske cevi
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Back
Varnostne omare za nevarne izdelke
Lovilne posode za nevarne snovi
Zračne napeljave- avtomatizirane
Dokumentacija za administracijo
Back
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Back
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Valovite lepenke
Servisna oprema za klimatizacijo
Back
Naprave za servisiranje klimatskih enot v vozilih
Dvižna ploščad
Back
Dvižna ploščad
2017
2024
Back
WK202401
WK 2020
Sistemska oprema
Back
Sistemi za omare
Sistemi za delovne mize
Elementi za sisteme
Profilni sistemi WAPS (2018)
Upravljanje z viri (2032)
Avtomobilski deli
Back
KFZ elektrika
Back
Električni adapterji za motorna vozila
Akumulatorji za motorna vozila
Osvetlitev motornih vozil
Žarnice za tovorna vozila 24V
View All
KFZ deli
Back
Izpušni sistemi za motorna vozila
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Deli zavornega sistema, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Back
Pomagala za vleko motornih vozil
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Nalepke, motorna vozila
Splošni dodatki, motorna vozila
View All
KFZ klimatehnika
Back
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Back
Objemke, enoušesne
Cevne objemke/nosilci
Cevne objemke/nosilci, dodatki
Cevne objemke
View All
Varilna tehnika
Back
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Back
Varilne palice
Trde zlitine
Varilne žice
Varilne elektrode
View All
Spajkanje
Back
Kemični izdelki za cinjenje
Orodje za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Back
Orodje za varjenje
Pripomočki za varjenje
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
View All
Merilna tehnika
Back
Merilni inštrumenti
Back
Temperaturni merilni inštrumenti
Elektronski merilniki
Stopenjski Merilniki
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Back
Merilni listi
Ročni merilniki dolžine
Laserski merilniki dolžine
Dodatki za lasersko tehniko
View All
Pritrdilna tehnika
Back
Pokrivni in tesnilni čepki
Back
Pokrivni čepki
Zaščitni čepi in ohišja
Zamaški
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Back
Vijaki za pločevino
Samovrtalni vijaki
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Podložke za vijake za strehe
View All
Tesnilni elementi
Back
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Seti raznih povezovalnih elementov
Back
Seti z maticami in podložkami
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Mešani seti s pritrdilnimi elemetni
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Back
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Splošna montaža lesnih elementov
Back
Sidra
Izdelki za popravilo lesa
Povezovanje lesnih spojev
Lesena sidra in spojne lamele
View All
Vijaki za les, gips in PVC
Back
Vijaki za izdelavo in montažo oken
Ostali vijaki za les
Vijaki za les in vložke
Vijaki za iverne plošče
View All
Sponke in žeblji
Back
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Splošni strojni elementi
Back
Vzmeti
Spojni zglobi
Žlebičasti zatiči
Mozniki
View All
Metrični vijaki
Back
Očesni vijaki
Vijaki z ravno glavo
Vijaki s polkrožno glavo
Krilasti vijaki
View All
Matice
Back
Privarilne matice
Pločevinaste in kvadratne matice
Vtisne matice
Krilate matice
View All
Zakovice
Back
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Podložke
Back
Distančne podložke
Nazobčene podložke
Gumijaste in plastične podložke
Podporne podložke
View All
Varovalni elementi
Back
Vzmetne podložke
Vzmetne podložke
Varnostne nazobčane podložke
Kombinirana zobate vzmetne in druge podložke
View All
Drugi vezni elementi
Back
Žice za vezanje
Zatiči
Kljuke
Vzmetni in preklopni zatiči
View All
Verige in zanke
Back
Verige in pripomočki
Zanke
351803
Popravilo in ojačitev navojev
Back
Žični vložki za popravilo naojev
Priključki za profilne sisteme
Back
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Direktna montaža
Back
Direktna montaža
Back
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Back
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Back
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Dodatki za direktno montažo jeklo + beton (400304)
Sidrna tehnika
Back
Pritrdilna tehnika
Back
AMO-Max odmična montaža
Odmične montaže Light
Plastični vložki
Kovinski vložki
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Back
Sistemi za sidranje
Patronski sistemi (ampule)
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Back
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Back
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Back
Plastični Vložki, Votli Strop
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Back
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
450703
Pritrjevanje okvirjev
Back
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Pritrdila za težke obremenitve
Back
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kasnejše povezava armaturnega železa
Back
Sistemi za naknadno povezovanje armature
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Kovinska sidra za težke obremenitve
Back
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Visoko zmogljiva sidra za razpokan beton
Vijačna sidra za razpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Back
Sistem montaže z distančniki
Sidranje na izolacijo
Požarna zaščita
Back
Strukturna požarna zaščita
Back
Protipožarne Tesnilne Mase
Vodovod, ogrevanje in klima
Back
Pritrjevanje SOK
Back
Konzole
Ventilacijske komponente
Montažni profili
Pripomočki za montažne profile
View All
Montaža SOK
Back
Plastične Armature Za Odvod
Montaža na keramiko
Oznake za sanitar, ogrevanje in klimo
Lepila Za Izolacijske Materiale
View All
Pipe, tuši in sanitarna oprema
Back
Tuši za prho
Elektro inštalacije
Back
Elektro inštalacijski material
Back
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
Elektro inštalacijske cevi
Notranji elektro materiali
View All
Elektro priključki
Back
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Back
Kabelske vezice in pripomočki
Pritrjevanje električnih kablov
Kablske uvodnice
Sistemi za navijanje kablov
View All
Elektro izolacijski material
Back
Izolacijske cevi
Termo skrčke
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Back
Kabelski tulci
Kabelski končniki za vezanje
Kabelski končniki za stiskanje
Lestenčne spojke
View All
Razsvetljava
Back
Svetila
Stikala In Doze
Transformatorji
Notranja svetila
Elektromontaža
Back
Distančniki
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Back
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Izdelki za gradbeništvo
Back
Tesnjenje strehe
Back
Zaščita robov
Zaščita slemena
Strešne folije
Parozaporne folije
Prezračevanje strehe
Back
Zaščitni trakovi
Varnost v cestnem prometu
Back
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Vezni elementi za les
Back
Vezniki za les
Fasade in toplotne izolacije
Back
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Okna in vrata
Back
Montaža oken in vrat
Montažni materiali za streho
Back
Vezniki
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Izdelki za streho
Back
Nadomestne folije za žlebove
Robne zaščite pred ptiči
Sončne elektrarne
Izdelki za gradbišča
Back
Opažna dela
Delovna oprema za gradbišča
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Back
Izdelki za suhomontažo
Cevi in pribor
Back
Cevi
Industrijske spojke
Izdelovanje terase
Back
Gradnja terase
Stopnišča
Zvočna izolacija
Back
Zvočna izolacija
Zategovalci cevi in drugi
Back
Cevi
Back
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Back
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Back
Zategovalci cevi
Cevne objemke, nameščene na vzmet
Cevne objemke, brez vijakov
Ušesni zategovalci
View All
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Prijava
Trgovine
Svetovanje
Akcijski seti
Back
Seti-Tehnična kemija
Seti-Avto industrija
Seti-Električno in baterijsko orodje
Seti-Lesna industrija
Seti-Nega jeklenega konjička
Seti-Obdelava materialov
Seti-Pritrdilna in sidrna tehnika
Seti-Ročno orodje
Seti-Zaščitna oprema
Zaščita pri delu
Back
Zaščita delovnega prostora
Back
Varovalni trakovi
Varovalne verige
Varnostne mreže / ponjave / pokrivala
Znaki
View All
Osebna nega
Back
Izdelki za čiščenje telesa
Izdelki za zaščito telesa
Izdelki prve pomoči
Back
Prva pomoč
Osebna varovalna oprema
Back
Zaščita dihal
Zaščita oči/obraza
Zaščitna oprema za delo na višini
Zaščita sluha
View All
Zaščitna oblačila
Back
Delovna oblačila
Dodatki za delovna oblačila
Zaščitna obutev
Back
Zaščitna obutev
Profesionalna zašćitna obutev
Dodatki za obutev
Kemično tehnični proizvodi
Back
Sistemi za polnjenje doz
Back
Polnilni sistemi Refillo (najem)
Polnilni sistemi Refillomat (najem)
Tesnila
Back
Karoserijske tesnilne mase
Tesnilne montažne mase za prenove
Pištole za nanos tesnilnih mas
Dodatki za tesnilne mase
Lepilni trakovi
Back
Pokrivni lepilni trakovi
Tesnilni lepilni trakovi
Izolirni lepilni trakovi
Montažni lepilni trakovi
View All
Lepila
Back
Lepila za les
Karoserijska lepila
Lepila za vijake in tesnila za ležaje
Konstrukcijska lepila
View All
Površinska zaščita , premazi
Back
Pokrivne Folije
Pokrivni papirji
Barvno označevanje
Polinilni izdelki
View All
Čiščenje in čistila
Back
Razkužila
Zunanje čiščenje vozil
Notranje čiščenje vozil
Čistila za delavnice in gospodinjstva
View All
Maziva in odstranjevalci rje
Back
Strojna maziva
Drsna maziva
Maziva za živilsko industrijo
Motorna in hidravlična olja
View All
Servisni kemični izdelki
Back
Aditivi
Kemični izdelki za zavore
Kemični izdelki za elektriko
Kemični izdelki za klime
View All
Gradbena kemija
Back
Hidroizolacija
Gradbene barve
Temeljni Premazi
Izravnalne mase
View All
Ročno orodje
Back
Snemalci
Back
Zunanji izvlekači
Notranji izvlekači
Specialni izvlekači
Snemlani izvlekači
Orodja za označevanje
Back
Pisala in krede
Pisala in risala
Šestila
Orodje za izvlek
Back
Notranji izvijači za odlomljene vijake
Zunanji izvijači za odlomljene vijake
Orodje za gradbišča
Back
Vzovdne palice
Gradbene ščetke
Vedra in posode
Orodje za keramičarje
View All
Nastavki in dodatki
Back
Seti nastavkov
Držala za nastavke
Nastavki
Kaljeni nastavki
View All
Popravilo navojev
Back
Sistemi za popravilo navojev Time-Sert
Samorezni navojni vložki
Orodja za karoserijo
Back
Sistemi za uravnavanje
Orodje za uravnavanje
Karoserijske pile
Karoserijske klešče
View All
Orodje za pometanje in kopanje
Back
Ročaji za orodja
Metle
Grablje
Lopate in strgala
Specialno KFZ orodje
Back
Orodje za popravilo izpušnega sistema
Orodje za zavore
Orodje za šasijo
Orodje za hladilnike
View All
Kovičenje
Back
Orodje za kovice
Orodje za vtisne matice
Udarno orodje
Back
Sekire
Dleta
Kladiva
Ročne dlete
View All
Izvijači
Back
Izvijači
Izvijači za finomehanike
T-ročaj izvijači
Seti izvijačev
View All
Viličasti in obročni ključi
Back
Dvojni viličasti ključi
Dvojni obročasti ključi
Dvojni natični ključi
Enostranski viličasti ključi
View All
Seti ročnega orodja
Back
Seti ročnega orodja
Seti VDE
Penasti vložki za sete ročnega orodja
Kovinski zaboji za hranjenje setov ročnega orodja
View All
Rezalno orodje
Back
Ročna povrtala
Ročne ščetke
Ročne pile
Ročni obliči
View All
Vpenjalno orodje
Back
Primeži
Francoski ključi
Spone
Sprinklerji
Back
Sekala Za Matice, Hidravlična
Mehanska sekala za matice
Nasadni ključi
Back
Račne 1/2"
Račne 1/4"
Račne 3/4"
Račne 3/8"
View All
Orodja za rezanje
Back
Noži
Škarje
Orodja za rezanje
Orodje za obdelavo
Back
Zidarske žlice
Čopiči
Gladilke
Lopatice
View All
Klešče in pincete
Back
Izolirne klešče
Klešče s ploščatimi in okroglimi čeljustmi
Spenjalne klešče
Škarje
View All
Metle
Back
Metle
Ročaji
Krtače
601003 IN 601003
Specialno orodje za vozila
Back
Orodja za motorje vozil
Orodje za podvozje vozil
Druga orodja za vozila
Orodja za hladilnike vozil
View All
Orodje za kable
Back
Orodja za motorje gospodarskih vozil
Orodja za zavore gospodarskih vozil
Orodja za šasije gospodarskih vozil
Orodja za kolesa tovornih vozil
View All
Orodja za pregledovanje vozil
Back
Orodja za pregled vozil
Izolirna orodja
Back
Odstranjevalci kablov
Izolirne klešče
Posebna orodja za kolesa
Back
Orodja za pogon kolesa
Posebna orodja za e-kolesa
Material za predelavo
Back
Svedri in dleta
Back
Svedri za fasade
Svedri za les
Svedri za kovino
Svedri za opaž
View All
Žičnate krtače
Back
Ščetke za vrtalne stroje
Ščetke za satinirne busilke
Ščetke za kotne brusilke
Rezkanje
Back
Rezkarji
Rezkalni čepi
Vrtljivi noži, pripomočki
Povrtala
View All
Navojni svedri
Back
Pripomočki za vrezovanje navojev
Orodje za vrezovanje navojev
Svedri za ročno vrezovanje navojev
Svedri za strojno vrezovanje navojev
Žage
Back
Listi za tračne žage
Listi za krožne žage
Kronske in cilindrične žage
Listi za strojne žage
View All
Brušenje in poliranje
Back
Brusni material v listih
Lamelne brusne plošče
Polirni sistemi
Sistemi za brušenje cevi
View All
Grezila
Back
Ravna grezila
Stožčasta grezila
Luknjači
Back
Prebijanje pločevine
Rezalne plošče
Back
Diamantne rezalne plošče
Abrazivne rezalne plošče
Rezalne plošče karbidne
Material Za Obdelavo, Seti
Back
Seti Za Strojno Obdelavo Materiala
Milling (7513)
Back
Cutter, wood (751301)
Cutter, metal (751302)
Milling bits (751303)
Končni rezkar za točkovno varjenje
Reamers (7515)
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Baterijski stroji
Back
Baterijsko orodje za kartuše
Baterijsko orodje za vrtanje in dletanje
Baterijsko orodje za vrtanje in vijačenje
Baterijsko orodje za kovičenje
View All
Pnevmatski zračni stroji
Back
Pnevmatski vrtalniki
Pnevmatske dlete
Pnevmatsko orodje za zabijanje žičnikov
Pnevmatsko orodje za kovičenje
View All
Elektro stroji
Back
Električni vrtalniki in dlete
Električni vrtalniki in kladiva
Električni rezkalni stroji
Električne pištole za vroče lepljenje
View All
Splošni dodatki za stroje
Back
Priključni kabli
Vrtalne in vpenjalne glave
Kovčki za orodja
Dodatki za orodja
View All
Delovna oprema
Back
Delovne luči, baterije in polnilci
Back
Baterije
Delovne luči
Polnilci
Polnilci
View All
Delovni vozički
Back
Zaščitne folije
Snemalci vzmeti
Montažni pripomočki
Delovne mize
View All
Trakovi, pasovi, verige, vrvi in sidra
Back
Varovanje tovora
Prevažanje tovora
Pritrdilni sistemi/sidra
Sistem za označevanje
Back
Sistem za označevanje
Označevalci
Oprema za avto delavnice
Back
Protizdrsne preproge
Orodja za dvigovanje
Naprave za upravljanje s tekočinami
Zaščitne folije
View All
Zaboji
Back
Zaboji iz aluminija
Zaboji iz pločevine
Zaboji iz plastike
Regalni sistemi
Back
Dozirniki izdelkov v kolutih Orsy 10
Dodatki za dozirnike izdelkov v kolutih Orsy 10
Sistemski zaboji Orsybull
Dodatki za sistemske zaboje Orsybull
View All
Držala za orodje, zanke in torbe
Back
Nosilci za orodja
Torbice za izdelki
Torbe, kovčki in škatle za orodje
Back
Zaboji za orodje
Kovčki za orodje
Torbice za orodje
Nahrbrtniki za orodje
Oprema za dvigalke
Back
Winden
Zračne napeljave
Back
Spojke za zrak
Razpršilci
Postaje
Pnevmatske cevi
Sistemi za shranjevanje nevarnih materialov
Back
Varnostne omare za nevarne izdelke
Lovilne posode za nevarne snovi
Zračne napeljave- avtomatizirane
Dokumentacija za administracijo
Back
Skladiščenje dokumentov
Materiali za pakiranje
Back
Folije za pakiranje
Škatle za pošiljanje
Valovite lepenke
Servisna oprema za klimatizacijo
Back
Naprave za servisiranje klimatskih enot v vozilih
Dvižna ploščad
Back
Dvižna ploščad
2017
2024
Back
WK202401
WK 2020
Sistemska oprema
Back
Sistemi za omare
Sistemi za delovne mize
Elementi za sisteme
Profilni sistemi WAPS (2018)
Upravljanje z viri (2032)
Avtomobilski deli
Back
KFZ elektrika
Back
Električni adapterji za motorna vozila
Akumulatorji za motorna vozila
Osvetlitev motornih vozil
Žarnice za tovorna vozila 24V
View All
KFZ deli
Back
Izpušni sistemi za motorna vozila
Elementi za pritrditev za motorna vozila
Deli pnevmatskega zavornega sistema za tovorna vozila
Deli zavornega sistema, motorna vozila
View All
KFZ dodatki
Back
Pomagala za vleko motornih vozil
Diagramski listki za tahografe, motorna vozila
Nalepke, motorna vozila
Splošni dodatki, motorna vozila
View All
KFZ klimatehnika
Back
Klimatski sistemi, motorna vozila
Cevne objemke
Back
Objemke, enoušesne
Cevne objemke/nosilci
Cevne objemke/nosilci, dodatki
Cevne objemke
View All
Varilna tehnika
Back
Spajkanje, varjenje in potrošni materiali
Back
Varilne palice
Trde zlitine
Varilne žice
Varilne elektrode
View All
Spajkanje
Back
Kemični izdelki za cinjenje
Orodje za cinjenje
Pripomočki za cinjenje
Varjenje
Back
Orodje za varjenje
Pripomočki za varjenje
Oprema za varjenje
Kemični izdelki za varjenje
View All
Merilna tehnika
Back
Merilni inštrumenti
Back
Temperaturni merilni inštrumenti
Elektronski merilniki
Stopenjski Merilniki
Merilniki vlažnosti
View All
Merilna orodja
Back
Merilni listi
Ročni merilniki dolžine
Laserski merilniki dolžine
Dodatki za lasersko tehniko
View All
Pritrdilna tehnika
Back
Pokrivni in tesnilni čepki
Back
Pokrivni čepki
Zaščitni čepi in ohišja
Zamaški
Vijaki za pločevino, samorezni in samovrtalni
Back
Vijaki za pločevino
Samovrtalni vijaki
Posebni vijaki in vijaki za fasado
Podložke za vijake za strehe
View All
Tesnilni elementi
Back
Tesnilne podložke
Mehansko tesnjenje vijakov
Seti raznih povezovalnih elementov
Back
Seti z maticami in podložkami
Seti z vijaki, podložkami in maticami
Mešani seti s pritrdilnimi elemetni
Vijaki za ploč./Samorezni/Samovrtalni
View All
Navojne palice, plošče, navojni vložki
Back
Navojne palice in plošče
Zaklopke
Splošna montaža lesnih elementov
Back
Sidra
Izdelki za popravilo lesa
Povezovanje lesnih spojev
Lesena sidra in spojne lamele
View All
Vijaki za les, gips in PVC
Back
Vijaki za izdelavo in montažo oken
Ostali vijaki za les
Vijaki za les in vložke
Vijaki za iverne plošče
View All
Sponke in žeblji
Back
Sponke
Žičniki in žeblji
Žeblji za strojno zabijanje
Splošni strojni elementi
Back
Vzmeti
Spojni zglobi
Žlebičasti zatiči
Mozniki
View All
Metrični vijaki
Back
Očesni vijaki
Vijaki z ravno glavo
Vijaki s polkrožno glavo
Krilasti vijaki
View All
Matice
Back
Privarilne matice
Pločevinaste in kvadratne matice
Vtisne matice
Krilate matice
View All
Zakovice
Back
Slepe zakovice
Vtisne matice
Vtisni vijaki
Votle kovice
Podložke
Back
Distančne podložke
Nazobčene podložke
Gumijaste in plastične podložke
Podporne podložke
View All
Varovalni elementi
Back
Vzmetne podložke
Vzmetne podložke
Varnostne nazobčane podložke
Kombinirana zobate vzmetne in druge podložke
View All
Drugi vezni elementi
Back
Žice za vezanje
Zatiči
Kljuke
Vzmetni in preklopni zatiči
View All
Verige in zanke
Back
Verige in pripomočki
Zanke
351803
Popravilo in ojačitev navojev
Back
Žični vložki za popravilo naojev
Priključki za profilne sisteme
Back
352001
Konektorji in dodatki WAPS
Direktna montaža
Back
Direktna montaža
Back
Zabijalec žebljev
Pripomočki za direktno montažo
Direktna montaža lesa (4002)
Back
Montažni material za plinske naprave (400202)
Montažni material za pnevmatske naprave (400204)
Direktna montaža jekla + betona (4003)
Back
Montažni material za plinske naprave (400302)
Montažni material za prašne naprave (400303)
Dodatki za direktno montažo jeklo + beton (400304)
Sidrna tehnika
Back
Pritrdilna tehnika
Back
AMO-Max odmična montaža
Odmične montaže Light
Plastični vložki
Kovinski vložki
View All
Kemična pritrdilna tehnika
Back
Sistemi za sidranje
Patronski sistemi (ampule)
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Sidrne palice
View All
Pritrdilna tehnika za izolacijo
Back
Plastični vložki za pritrjevanje izolacije
Kovinski vložki za pritrjevanje izolacije
Pritrdilna tehnika in stropi
Back
Kovinski vložki za strop
Kovinski vložki za beton in votli strop
Pritrdnilna tehnika in votli elementi
Back
Plastični Vložki, Votli Strop
Kovinski vložki za votli strop
Pritrdilna tehnika in napeljave
Back
Plastični vložki za lažji gradbeni material
Kovinski vložki za lažji gradbeni material
450703
Pritrjevanje okvirjev
Back
Plastična sidra za okna
Kovinska sidra za okna
Pritrdila za težke obremenitve
Back
Kovinski vložki za razpokan beton
Kovinski vložki za razpokan porobeton
Kovinski vložki za nerazpokan beton
Kasnejše povezava armaturnega železa
Back
Sistemi za naknadno povezovanje armature
Pripomočki Za Naknadno Vezanje Armature
Kovinska sidra za težke obremenitve
Back
Vijaki za razpokan beton
Sidrni vijak za razpokan beton
Visoko zmogljiva sidra za razpokan beton
Vijačna sidra za razpokan beton
View All
Pritrdilni elementi za fasade
Back
Sistem montaže z distančniki
Sidranje na izolacijo
Požarna zaščita
Back
Strukturna požarna zaščita
Back
Protipožarne Tesnilne Mase
Vodovod, ogrevanje in klima
Back
Pritrjevanje SOK
Back
Konzole
Ventilacijske komponente
Montažni profili
Pripomočki za montažne profile
View All
Montaža SOK
Back
Plastične Armature Za Odvod
Montaža na keramiko
Oznake za sanitar, ogrevanje in klimo
Lepila Za Izolacijske Materiale
View All
Pipe, tuši in sanitarna oprema
Back
Tuši za prho
Elektro inštalacije
Back
Elektro inštalacijski material
Back
Električne naprave za nanos ometa
Elektro material za votle zidove
Elektro inštalacijske cevi
Notranji elektro materiali
View All
Elektro priključki
Back
Cee vtikači in vtičnice
Schuko vtikači in vtičnice
Elektroinštalacijski sistemi
Back
Kabelske vezice in pripomočki
Pritrjevanje električnih kablov
Kablske uvodnice
Sistemi za navijanje kablov
View All
Elektro izolacijski material
Back
Izolacijske cevi
Termo skrčke
Ovijalne cevi
Električne kablske povezave
Back
Kabelski tulci
Kabelski končniki za vezanje
Kabelski končniki za stiskanje
Lestenčne spojke
View All
Razsvetljava
Back
Svetila
Stikala In Doze
Transformatorji
Notranja svetila
Elektromontaža
Back
Distančniki
Ozemljitveni material za izenačitev potencialov
Back
Ozemljitveni material
Zbiralke za izenačitev potencialov
Izdelki za gradbeništvo
Back
Tesnjenje strehe
Back
Zaščita robov
Zaščita slemena
Strešne folije
Parozaporne folije
Prezračevanje strehe
Back
Zaščitni trakovi
Varnost v cestnem prometu
Back
Elementi za sleme
Spojke za strešnike
Vezni elementi za les
Back
Vezniki za les
Fasade in toplotne izolacije
Back
Fasadne mreže
Amirni dodatki
Okna in vrata
Back
Montaža oken in vrat
Montažni materiali za streho
Back
Vezniki
Spengler krovski vijaki
Strešne konstrukcije
Montažni trakovi
Izdelki za streho
Back
Nadomestne folije za žlebove
Robne zaščite pred ptiči
Sončne elektrarne
Izdelki za gradbišča
Back
Opažna dela
Delovna oprema za gradbišča
Izdelki za notranjo in zunanjo gradnjo
Back
Izdelki za suhomontažo
Cevi in pribor
Back
Cevi
Industrijske spojke
Izdelovanje terase
Back
Gradnja terase
Stopnišča
Zvočna izolacija
Back
Zvočna izolacija
Zategovalci cevi in drugi
Back
Cevi
Back
Cevi za vodo in zrak
Cevi za olje in gorivo
Sklopke in konektorji
Back
Spojke - Geka
Spojke - Storz
Čistilne pištole
Univerzalni zategovalni trakovi
Back
Zategovalci cevi
Cevne objemke, nameščene na vzmet
Cevne objemke, brez vijakov
Ušesni zategovalci
View All
Prijava
Registracija
Prijavite se
Priljubljeni izdelki
(0)
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Pritrdilna tehnika
/
Matice
/
Šestkotne matice
/
MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW13-(A2K)-M8
MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW13-(A2K)-M8
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
032408
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Vse različice
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
DIN 934
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Višina
6,5 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 13 mm
Standardi
DIN 934
Material
Jeklo
Razred nepremičnin
Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X80
0232308080
Z notranjim pogonom (od M8)
Material: Jeklo
Razred trdnosti: 4.8
Površina: Cinkana.
KLEPARSKA PODLOŽKA DIN9021-140HV-A2K-D10,5
041610
KLEPARSKA PODLOŽKA DIN9021-140HV-A2K-D8,4
04168
VIJAK PODBOJNI-4.8-SW6/TX25-(A2K)-M8X50
0232308050
Z notranjim pogonom (od M8)
Material: Jeklo
Razred trdnosti: 4.8
Površina: Cinkana.
MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW17-(A2K)-M10
0324010
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: