Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATIC-6KT-DIN934-A2-SW4-M2

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 03222
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M2
    Višina 1,6 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 4 mm
    Standardi DIN 934
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M2
    Višina 1,6 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 4 mm
    Standardi DIN 934
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da