Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-ISO4032-10-SW36-M24

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0320924
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Višina 21,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 36 mm
    Standardi ISO 4032
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 10
    Kategorija trdote 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M24
    Višina 21,5 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 36 mm
    Standardi ISO 4032
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 10
    Kategorija trdote 0 - se ne uporablja
    Površina Navaden
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da