Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW41-M27

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 032027
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M27
    Višina 22 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 41 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M27
    Višina 22 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 41 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da