Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-DIN934-I10I-SW27-M18

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 032018
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M18
    Višina 15 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 27 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M18
    Višina 15 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 27 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I10I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da