Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-DIN936-17H-SW46-(A2K)-M30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 031930
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Višina 12 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
    Standardi DIN 936
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Kategorija trdote min. 170 HV
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M30
    Višina 12 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
    Standardi DIN 936
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Kategorija trdote min. 170 HV
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Razred izdelka Toleranca, srednja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Skladno z RoHS Da