Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    6KT MATICA DIN934-I8I-SW17-A2K-M10X1,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 031710 1
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1
    Višina 8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja Metrični navoj
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1
    Višina 8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Standardi DIN 934
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja Metrični navoj