Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK OČESNI-DIN580-C15E-(A2K)-M8

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 029598
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Premer kontaktne površine 20 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Notranji premer 20 mm
    Višina 36 mm
    Dolžina 13 mm
    Standardi DIN 580
    Material C15E (1.1141)
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Največja nosilnost 140 kg
    Vrsta glave Z dvižnim ušesom (LFTEYE) (DIN 580 in DIN 582)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Dolžina navoja (metrični navoj) 11,5 mm
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Premer kontaktne površine 20 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Notranji premer 20 mm
    Višina 36 mm
    Dolžina 13 mm
    Standardi DIN 580
    Material C15E (1.1141)
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Največja nosilnost 140 kg
    Vrsta glave Z dvižnim ušesom (LFTEYE) (DIN 580 in DIN 582)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona 0 - se ne uporablja
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Dolžina navoja (metrični navoj) 11,5 mm
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) Da