Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-CIL.GL.-DIN84-A2/70-SZ-M3X50

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02873 50
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 5,5 mm
    Višina glave 2 mm
    Standardi DIN 84
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava za sir z gredjo ali vdolbino (CHS) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Igralna reža
    Notranji pogon Reža
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 50 mm
    Premer glave 5,5 mm
    Višina glave 2 mm
    Standardi DIN 84
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava za sir z gredjo ali vdolbino (CHS) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Igralna reža
    Notranji pogon Reža
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja