Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-VGR.GL.-DIN965-A2-H2-M4X6

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02814 6
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Standardi DIN 965
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,7 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M4
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 7,5 mm
    Višina glave 2,2 mm
    Standardi DIN 965
    Material Nerjavno jeklo A2
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta glave Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
    Vrsta pogona Križna glava
    Notranji pogon Phillipsov pogon
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 0,7 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja