Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-6KT. Z ZOB.PRIROB.-8.8-SW17-(A2K)-M12X35

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 027401235
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 26 mm
    Višina glave 10,6 mm
    Standardi WN 274
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,75 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Dolžina 35 mm
    Premer glave 26 mm
    Višina glave 10,6 mm
    Standardi WN 274
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 800 MPa
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Nazobčana stran se med končnim zategovanjem zagozdi v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,75 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Skladno z RoHS Da