Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZGLOB VZMETNI Z VAR.-71802-CS-KGL/16-(A2K)-LM10X15,5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 026861019
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina od sredine krogle do konca vtičnice 35 mm
    Dolžina od sredine krogle do vratca pipe 16 mm
    Dolžina čopa od ovratnika 20 mm
    Standardi DIN 71802
    Obrazec Tip CS
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje S krožnim vložkom
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Navoj za levo roko
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina od sredine krogle do konca vtičnice 35 mm
    Dolžina od sredine krogle do vratca pipe 16 mm
    Dolžina čopa od ovratnika 20 mm
    Standardi DIN 71802
    Obrazec Tip CS
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje S krožnim vložkom
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Navoj za levo roko
    Skladno z RoHS Da