Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK METRIČNI-VAROVALNI-LEČ.GL.-AW40-(A2K)-M10X25

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 026511025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 19 mm
    Višina glave 4,5 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava gredice (TRS) (pogosto imenovana gobasta glava)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Dolžina 25 mm
    Premer glave 19 mm
    Višina glave 4,5 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin 0 - se ne uporablja
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Glava gredice (TRS) (pogosto imenovana gobasta glava)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Adolf Würth drive
    Notranji pogon AW drive
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja