Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK 6KT-FIN.NAV.-DIN960-10.9-SW22-(P3E)-M14X1,5X70/24

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 026341470
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 1,5
    Dolžina 70 mm
    Višina glave 8,8 mm
    Standardi DIN 960
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink-nikelj, debelina plasti 8 (3+5), prozorna, SST 720 h
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 22 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Navoj z drobnim korakom
    Oblikovanje niti Delna nit
    Premer trna 14 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M14 x 1,5
    Dolžina 70 mm
    Višina glave 8,8 mm
    Standardi DIN 960
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina Cink-nikelj, debelina plasti 8 (3+5), prozorna, SST 720 h
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Podrobnosti o glavi 0 - se ne uporablja
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Zunanji pogon Velikost ključa 22 mm
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,5 mm
    Oblika niti Navoj z drobnim korakom
    Oblikovanje niti Delna nit
    Premer trna 14 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 24 mm
    Oblikovanje 0 - se ne uporablja
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe 0 - se ne uporablja
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja