Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK 6KT. ZOB.PRIROBNICA-100-SW13-(GE3A/VL)-M8X30

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 026338 30
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 30 mm
    Premer prirobnice 18,2 mm
    Višina glave 7 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 100 - kaljeno in popuščeno
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Obroba z rebri se med končnim zategovanjem vkoplje v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblikovanje Z navojem na glavo
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe Izdelava uporabnih vozil
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 30 mm
    Premer prirobnice 18,2 mm
    Višina glave 7 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Notranji pogon 0 - se ne uporablja
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred lastnosti 100 - kaljeno in popuščeno
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 480 h
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Obroba z rebri se med končnim zategovanjem vkoplje v površino ležaja
    Funkcija zaklepanja Funkcija blokade preprečuje samoprostor z vkopom v površino ležaja
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Oblikovanje Z navojem na glavo
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe Izdelava uporabnih vozil
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
    ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja