Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK-6KT-S PRIR.-MBN10105-(DBL)-10.9-M10X40

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 026311040
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1,5
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 21,8 mm
    Višina glave 9,2 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 16 mm
    Pitch 1,5 mm
    Standardi MBN 10105
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina DBL 9440.40 (dobavna specifikacija Daimler Benz) Premaz s cinkovimi luskami srebrne barve, z integriranim mazanjem, odpornost proti koroziji 720h
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe Izdelava uporabnih vozil
    Oblika konice 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon M10 x 1,5
    Dolžina 40 mm
    Premer glave 21,8 mm
    Višina glave 9,2 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 16 mm
    Pitch 1,5 mm
    Standardi MBN 10105
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 1000 MPa
    Površina DBL 9440.40 (dobavna specifikacija Daimler Benz) Premaz s cinkovimi luskami srebrne barve, z integriranim mazanjem, odpornost proti koroziji 720h
    Skladno z RoHS Da
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Vrsta glave Šestkotna glava s prirobnico (HEX/FLG)
    Vrsta pogona Zunanji šestkotnik
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Oblikovanje niti Celotna nit
    Razred izdelka Toleranca, majhna
    Področje uporabe Izdelava uporabnih vozil
    Oblika konice 0 - se ne uporablja