Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ NAVOJNI-ISO4027-A2-IS4-M8X6

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02628 6
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 6 mm
    Premer konice 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
    Kot konice 120 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Nerjavno jeklo A2
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina 6 mm
    Premer konice 2 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 4 mm
    Kot konice 120 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Nerjavno jeklo A2
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da