Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK Z 6K VTI.SLEP-ISO4027-A2-IS1,5-M3X3

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 02623 3
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 3 mm
    Premer konice 0,75 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 1,5 mm
    Kot konice 120 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Nerjavno jeklo A2
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Dolžina 3 mm
    Premer konice 0,75 mm
    Notranji pogon Šestkotna vtičnica 1,5 mm
    Kot konice 120 stopinj
    Standardi ISO 4027
    Material Nerjavno jeklo A2
    Kategorija trdote min. 210 HV
    Površina Navaden
    Vrsta pogona Šestkotna vtičnica
    Oblika konice Nasvet
    Skladno z RoHS Da